Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel ähnl. DIN 82101 Form A, 0,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel ähnl. DIN 82101 Form A, 0,25
Schäkel ähnl. DIN 82101 Form A, 0,25
Schäkel ähnl. DIN 82101 Form A, 0,25
Artikel-Nr.:
     369-74263
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74263
EAN/GTIN:
     4251063400030
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: Galv. verzinktMit AugenbolzenWerkstoff: Hochfester StahlPrägung: / DIN / Nenngröße / CE /Sicherheitsfaktor: 5-fach.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
8 mm
Tragfähigkeit kg:
250 kg
Bolzentyp:
Augenbolzen
Größe:
0.25
Äußere Bügelbreite b2:
25 mm
Durchmesser d1:
7 mm
Bügelöffnung b1:
11 mm
Schäkelform:
gerade
Aufhängepunkte Abstand h1:
24 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Schekel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
50
€ 5,00*
ab € 0,4224*
€ 0,5824*
2 Tage
757
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,84*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5824*
€ 0,69306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5624*
€ 0,66926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5224*
€ 0,62166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5024*
€ 0,59786
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4224*
€ 0,50266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dulimex
8716336460150
ab € 13,10*
Zubehör
k.A.
7001989
ab € 11,64*
Zubehör
k.A.
0988V
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.