Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Normkette verzinkt ø 8 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Normkette verzinkt ø 8 mm
Produktbild zu Normkette verzinkt ø 8 mm
Skizze zu Normkette verzinkt ø 8 mm
Symbol zu Normkette verzinkt ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104455976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7001989
EAN/GTIN:
     9002546896308
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 15 meter
stahlkette
Normkette verzinkt ø 8 mm

Werksnormkette flach, parallel, galvanisch verzinkt und chromatiert, für technische Zwecke und Befestigungen. Nicht als Lastenkette verwenden. Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte. Die Ketten sind nicht geprüft.

Hinweis:
Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Angegebenene Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte. Die Beanspruchungsgrenzen können nur bei geprüften Ketten garantiert werden.

Weitere Informationen:
d:
8 mm
t:
40 mm
Bundlänge:
15 m
b2:
31,5 mm
Nutzlast:
500 kg
b1:
15,5 mm
Länge:
15 m
Weitere Suchbegriffe: Gliederkette, Kette, Pewag, Werksnormkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,43*
€ 19,55
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,16*
€ 19,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,57*
€ 18,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,86*
€ 17,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,46*
€ 17,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,64*
€ 13,85
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0976V
ab € 0,93*
Zubehör
Dulimex
1700080V
ab € 0,4106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.