| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104456052 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0100025V EAN/GTIN: 4251063400030 |
| |
|
| | |
| Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 8 mm Lichte=11 mm Tragkraft 250 kg
Mit Schraubbolzen, für Verbindungen von Ketten und Drahtseilen.
Hinweis: Nicht zum Heben von Lasten geeignet.
Weitere Informationen: | | Bolzen ø: | 8 mm | Innenlichte: | 11 mm | Tragkraft: | 250 kg | Oberfläche: | verzinkt-blau | Material: | Stahl | DIN: | 82101 ähnlich | Form: | gerade | D: | 8 mm | H: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Rundschäkel, Schäkelhaken, schäckel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,4224* | € 0,5824* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,13* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|