| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6G2076213 Herst.-Nr.: 7100109828 EAN/GTIN: 50076308864311 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: Kurze VerarbeitungszeitNicht fließendAusgleich hoher thermischer Dehnung30 Minuten offene Zeit2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis für EPX-System. Kurze Verarbeitungszeit. Flexibel - hohe Scherfestigkeit. Nicht fließend. Kleben von Faserverbundwerkstoffen wie CFK, GFK sowie von Metallen und Kunststoffen.3M Scotch-Weld DP 6330 NS ist ein flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis für das EPX-System. Das nicht fließende Produkt mit kurzer Verarbeitungszeit zeichnet durch hohe Zugscherfestigkeit und den Ausgleich hoher thermischer Dehnung aus und ist u.a. für das hochfeste Kleben von Faserverbundwerkstoffen wie CFK, GFK, SMC etc. und von Metallen wie Aluminium und Edelstahl geeignet. Auch Kunststoffe wie ABS, PC, etc. können miteinander und mit anderen Werkstoffen geklebt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 48,5 ml | Farbe: | Grün | Untere Einsatztemperatur: | -40 °C | Obere Einsatztemperatur: | 82 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, 3m konstruktionskleber, konstruktionskleber, kunststoffkleber kartusche |
| | |
| |