| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6A7475507 Herst.-Nr.: D-09569 EAN/GTIN: 0088381182324 |
| |
|
| | |
| Fräser Profil 6mm Weitere technische Eigenschaften: · Maß L3: 5 mm · Maß L2: 12 mm · Maß R: 5 mm · Gesamtlänge L1: 42 mm · Sortiment: Zubehör Weitere Informationen: | | Dimension (A2): | 44 mm | Dimension (D): | 6 mm | Dimension (A1): | 26 mm | Dimension (L1): | 12 mm | Dimension (R1): | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzfräser |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,66* | € 32,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,37* | € 33,10* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,02* | € 34,31* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,61* | € 34,48* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,72* | € 40,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|