| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6A6148236 Herst.-Nr.: D-09575 EAN/GTIN: 0088381182331 |
| |
|
| | |
| Fräser Profil 6mm Weitere technische Eigenschaften: · R1: 2,5 mm · Maß L3: 4,5 mm · Maß L2: 10 mm · Gesamtlänge L1: 40 mm · Sortiment: Zubehör · R2: 4,5 mm Weitere Informationen: | | Dimension (A2): | 42 mm | Dimension (A1): | 24 mm | Dimension (L1): | 10 mm | Dimension (R1): | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzfräser |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,50* | € 28,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,17* | € 28,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,52* | € 30,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,01* | € 30,62* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,65* | € 34,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|