| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6A5161352 Herst.-Nr.: B-28488 EAN/GTIN: 0088381414401 |
| |
|
| | |
| Mit extra hoher Passgenauigkeit. Kein Verwackeln der Schraube auch bei spitzwinkeligen Verschraubungen. Kein Verwackeln der Schraube auch bei spitzwinkligen Verschraubungen. Bis zu 10 x längere Lebensdauer. Speziell für Verschraubungen in Holz entwickelt. Torsion Bit mit besonders gehärteter Spitze. Speziell entwickelt für den harten Schraubfall. Bis zu 15 x längere Lebensdauer. Kein Verwackeln der Schraube auch bei spitzwinkligen Verschraubungen. Bis zu 10 x längere Lebensdauer. Speziell für Verschraubungen in Holz entwickelt. Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß (1): 6.35 mm · Schraubsystem: Phillips PH · Bitgröße: 2 Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Makita Ersatzteile, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, makita ersatzteile makita, ph torsions-bit, bits ph2, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,83* | € 6,06* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,96* | € 6,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,33* | € 6,37* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,59* | € 6,72* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,45* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|