| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001092622 Herst.-Nr.: B-28488 EAN/GTIN: 0088381414401 |
| |
|
| | |
| Makita Torsion Bit PH2-25 Holz 2Stk B-28488 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-28488 | Werksnummer: | B-28488 | Gewicht netto Kg: | 0,016000 | Länge brutto mm: | 120,00 | Breite brutto mm: | 60,00 | Höhe brutto mm: | 8,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,016000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Torsion Bit PH2-25 Holz 2Stk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,84* | € 6,02* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,97* | € 6,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,23* | € 6,15* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,62* | € 6,66* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,44* | € 7,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|