Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Profilfräser D-09553 konvex D.21,9mm L.42mm Schaft-D.6mm m.Anlaufring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Profilfräser D-09553 konvex D.21,9mm L.42mm Schaft-D.6mm m.Anlaufring
Makita Profilfräser D-09553 konvex D.21,9mm L.42mm Schaft-D.6mm m.Anlaufring
Artikel-Nr.:
     369-6A1964916
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-09553
EAN/GTIN:
     0088381182317
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
Makita Ersatzteile
Profilfräser
Fräser Profil 6mm Weitere technische Eigenschaften: · Sortiment: Zubehör
Weitere Informationen:
Dimension (A2):
42 mm
Dimension (D):
6 mm
Dimension (A1):
22 mm
Dimension (L1):
10 mm
Dimension (R1):
3 mm
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, Holzfräser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,22*
€ 27,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,96*
€ 27,50*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,23*
€ 28,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,83*
€ 29,04*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 25,27*
€ 33,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.