| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6A1038675 Herst.-Nr.: B-33700 EAN/GTIN: 0088381422598 |
| |
|
| | |
| Für Handkreissägen. Diamant besetzte Sägeblätter zum Sägen von Faserzementplatten. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,87 kg · Höhe: 14 mm · Zahnwinkel: 8 ° · Sägeblattdurchmesser/Bohrung: 260/30 mm · Breite: 290 mm · Drehzahl max.: 5870 min-1 · Länge: 270 mm · Sortiment: Zubehör Weitere Informationen: | | Bohrung: | 30 mm | Schneidbreite: | 2,5 mm | Sägeblattdurchmesser: | 260 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 260x30, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Kreissägen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 91,18* | € 113,54* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,08* | € 119,64* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,29* | € 125,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|