Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Sägeblatt SPECIALIZED 260x30x6Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Sägeblatt SPECIALIZED 260x30x6Z
Makita Sägeblatt SPECIALIZED 260x30x6Z
Makita Sägeblatt SPECIALIZED 260x30x6Z
Artikel-Nr.:
     5417B-p1378999
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381422598
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 260x2,5x30 mm
kreissägeblatt
Für Handkreissägen.
Diamant besetzte Sägeblätter zum Sägen von Faserzementplatten.
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
2,5
Außendurchmesser:
260
Breite:
1,8
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zahnwinkel:
8
Bohrungsdurchmesser:
30
Anzahl der Zähne:
6
max. Drehzahl:
5870
Hersteller:
Makita
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 260x30, Makita, Sägeblatt, SPECIALIZED, 260x30x6Z
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 91,21*
€ 113,80*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,74*
€ 119,94*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.