| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676041700162 Herst.-Nr.: 13004 EAN/GTIN: 4039934020828 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Für Fässer mit 60/200/220 l Inhalt. Geeignet für nicht aggressive Medien wie z.B. Reinigungsmittel, Seifen, Frostschutzmittel, Scheibenklar, Hydrauliköle, Schmierstoffe, AdBlue®, Herbizide und Pestizide. Nicht geeignet für Kraftstoffe, Verdünner, Lösungsmittel und brennbare Flüssigkeiten. Konterverschraubung ermöglicht exakte Positionierung der Pumpe auf dem Behälter.Eigenschaften: Saugrohrlänge 1m. Förderleistung ca. 50 l/min. Fassverschraubung G 2“. Pumpenkörper und Saugrohr PP, Dichtungen FKM.Lieferumfang: Abnehmbarer transparenter Abgabeschlauch, Länge 2 m. Weitere Informationen: | | Pack. Einheit: | Stück | Inhalt: | 1 Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, lösemittelpumpe, Fasspumpe, Fass-/Behälterpumpe, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpenset, Pumpen |
| | |
| |