| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007319 Herst.-Nr.: 1123680422 EAN/GTIN: 4038127402847 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei Betriebstemperaturen um +170 °C bis zur Drehzahlgrenze, z.B. kleinere Lager von Abgasturboladern, Heißluftgebläsen, Heißwasserpumpen, Waschmaschinen und Wäschetrocknern sowie Kupplungsdruck- und Ausrücklager, usw. Auch für Kunststoff/Kunststoff-Gleitpaarungen geeignet.Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch optimal temperaturbeständige Silikonfettformulierung. Beste Eignung für wechselnd temperaturbeanspruchte Fettschmierstellen. Vielseitiger Einsatz außerhalb normaler Fettleistungsbereiche. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Viskosität: | 125 | Farbe: | beige | Untere Einsatztemperatur: | -40 °C | NLGI-Klasse: | 2 | Obere Einsatztemperatur: | 200 °C | Pack. Einheit: | Hobbock | DN-Wert: | 300000 mm/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: silicon, Schmiermittel, Wälzlager, Kugellager |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 706,12* | € 772,18* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 714,89* | € 783,01* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 729,192* | € 796,652* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 743,11* | € 810,58* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 958,16* | € 1.032,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 191,632* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|