| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00180467 Herst.-Nr.: OKS 1144 5kg Hobbock EAN/GTIN: 4038127402847 |
| | |
|
| | |
| OKS 1144 ist ein Universal-Silikonfett für Lager bei wechselnder Temperaturbeanspruchung und mittleren Geschwindigkeiten. ▪ Hohe Wirksamkeit durch optimal temperaturbeständige Silikonfettformulierung ▪ Vielseitiger Einsatz außerhalb normaler Fettleistungsbereiche ▪ Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei Betriebstemperaturen um +170°C bis zur Drehzahlgrenze, z.B. kleinere Lager von Abgasturboladern, Heißluftgebläsen, Heißwasserpumpen, Waschmaschinen und Wäschetrocknern sowie Kupplungsdruck- und Ausrücklager, usw. ▪ Auch für Kunststoff/Kunststoff-Gleitpaarungen geeignet Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +200°C | Farbe: | beige | Gebindebezeichnung: | Hobbock | Inhalt: | 5 | Inhaltseinheit: | kg | Kurzbezeichnung: | Universal-Silikonfett | NLGI-Klasse: | 2 | Viskosität: | 125 mm²/s | VKA-Test (Schweißkraft): | 1.100 N | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 703,17* | € 790,97* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 717,14* | € 802,50* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 742,3889* | € 831,8089* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 742,60* | € 831,81* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 807,31* | € 896,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|