| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000599 Herst.-Nr.: 142475 EAN/GTIN: 5010266198644 |
| |
|
| | |
| LOCTITE® SF 7386 ist ein transparenter, gelb bis hell bernsteinfarbener, flüssiger Aktivator zur Auslösung des Aushärtevorgangs bei modifizierten LOCTITE Acrylatklebstoffen. Handfestigkeit und Aushärtegeschwindigkeit sind abhängig vom eingesetzten Klebstoff, den zu verbindenden Materialien, der Oberflächenreinheit und davon, ob eine oder beide Oberflächen aktiviert wurden.Anwendung: -Dient zur Auslösung des Aushärtevorgangs bei modifizierten Acrylatklebstoffen-Die Zeit bis zur offensichtlichen Handfestigkeit und die Aushärtezeit hängen von Klebstoff, verklebten Materialien und Sauberkeit der Oberfläche abEigenschaften: LOCTITE SF 7386 ist ein transparenter, gelb bis hell bernsteinfarbener, flüssiger Aktivator zur Auslösung des Aushärtevorgangs bei modifizierten LOCTITE Acrylatklebstoffen. Handfestigkeit und Aushärtegeschwindigkeit sind abhängig vom eingesetzten Klebstoff, den zu verbindenden Materialien, der Oberflächenreinheit und davon, ob eine oder beide Oberflächen aktiviert wurden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 85,96* | € 96,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 86,95* | € 106,25* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,37* | € 122,63* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 107,15* | € 128,89* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 116,31* | € 138,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,2143* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|