Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Strukturkleber 3342-310 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1903342-310 ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     537444
EAN/GTIN:
     5010266382425
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Acryl Klebstoff
Acryl-Kleber
Acrylkleber
Strukturkleber 3342-310 ML LOCTITE AA 3342 ist ein gelb-opaker, hochviskoser No-Mix-Strukturklebstoff mit hoher Temperaturbestaendigkeit, guter Schlagfestigkeit und guter Feuchtigkeitsbestaendigkeit. Er erreicht in 3 - 3,5 Minuten Handfestigkeit und hat einen Einsatztemperaturbereich bis +180 °C. Er erzielt eine Zugscherfestigkeit von 15 - 30 N/mm und benoetigt einen Aktivator, LOCTITE SF 7386. , 3342-310 ML, 537444, LOCTITE, Strukturkleber
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
Strukturklebstoff
Farbe:
Gelb. opak
Gebinde Inhalt:
300 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
90.000 mPa·s

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,83*
€ 150,91*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 129,29*
€ 151,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,69*
€ 173,78*
Frei Haus
ab € 151,79*
€ 176,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,13*
€ 207,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
142475
ab € 85,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.