Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite SF 7386, Inhalt: 500 ml, Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite SF 7386, Inhalt: 500 ml, Flasche
Loctite SF 7386, Inhalt: 500 ml, Flasche
Loctite SF 7386, Inhalt: 500 ml, Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1337
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142475
EAN/GTIN:
     5010266198644
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivator
Loctite Aktivator
Loctite Oberflächenbehandlung
Loctite Primer
Loctite SF 7386 Aktivator für 1K Acrylat-Klebstoffe
Loctite® SF 7386

Der Loctite® SF 7386 Aktivator eignet sich idal für die Anwendung von Acrylat-Klebstoffen.

  • flüssiger Aktivator
  • aktiviert zuverlässig den Aushärtevorgagng
  • sorgt für beste Haftergebnisse
  • niedrigviskos
  • Farbe: gelblich
  • Inhalt: 500 ml

Weitere Informationen:
Produktart:
Aktivator
Produktkategorie:
Klebstoffe
Gebinde:
Flasche
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Flamme | Ausrufezeichen | Ätzwirkung | Gesundheitsgefahr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 85,96*
€ 96,23*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 86,95*
€ 106,25*
1
Frei Haus
ab € 101,37*
€ 122,63*
1
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 128,89*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 116,31*
€ 138,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,23262* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
537444
ab € 127,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.