| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000271 Herst.-Nr.: 670699000271 EAN/GTIN: 5010266675367 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE® 675 ist ein grüner, sehr niedrigviskoser, hochfester und langsam härtender Methacrylat-Fügeklebstoff. Auf Stahl beträgt die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit 45 Minuten, der maximale Klebespalt ist 0,1mm. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen – 55 °C und +150 °C. Ideal für Teile mit enger Passung / Presspassungen sowie für lose sitzende Spielpassungen. Weitere Informationen: | | Spaltüberbrückung bis max.: | 0.1 mm | Inhalt: | 50 ml | Viskosität: | 100 - 150 mPas | Farbe: | Grün | Handfestigkeit ca.: | 45 min | Untere Einsatztemperatur: | -55 °C | Obere Einsatztemperatur: | 180 °C | Zugscherfestigkeit: | 20 N/mm² |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 46,87* | € 52,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,53* | € 54,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 42,70* | € 54,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 43,95* | € 55,68* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 60,64* | € 75,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 1,2128* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|