| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105310 Herst.-Nr.: 234940 EAN/GTIN: 5010266675367 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
675.0050 L, 234940, Fügeklebstoff bis 0,1 mm Spalt hochfest, 50 ml Flasche Produkt 675 LOCTITE 675 ist ein grüner, sehr niedrigviskoser, hochfester und langsam härtender Methacrylat-Fügeklebstoff. Auf Stahl beträgt die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit 45 Minuten, der maximale Klebespalt ist 0,1mm. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen – 55 °C und +150 °C. Ideal für Teile mit enger Passung / Presspassungen sowie für lose sitzende Spielpassungen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 79 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, dichtungskleber, FÜGEKLEBSTOFF, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 675, 50ml, 50gr, 50g, 675 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 47,41* | € 54,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 43,63* | € 55,11* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,70* | € 55,12* | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 7,95* | ab € 51,81* | € 57,41* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 54,69* | € 60,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,874* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|