Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 675, Anaerober Fügeklebstoff, 50 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebc65c419d5862a966c38d561601c01f
ebc65c419d5862a966c38d561601c01f
4f0255dd4c3c2ad35fda0c1f343a2f57
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330675/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234940
EAN/GTIN:
     5010266675367
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
LOCTITE 675 ist ein grüner, sehr niedrigviskoser, hochfester und langsam härtender Methacrylat-Fügeklebstoff. Auf Stahl beträgt die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit 45 Minuten, der maximale Klebespalt ist 0,1mm. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen – 55 °C und +150 °C. Ideal für Teile mit enger Passung / Presspassungen sowie für lose sitzende Spielpassungen. • einkomponentig, kein Mischen erforderlich • hochfest, sehr niedrigviskos • langsam härtend • ideal für Teile mit enger Passung / Presspassungen • auch für lose sitzende SpielpassungenTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerober Fügeklebstoff Farbe: Grün Handfestigkeit Stahl: 25 Minuten Klebespaltüberbrückung: 0,1 mm Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Marke: LOCTITE max. Klebespalt (mm): 0.1 mm max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 675 Thixotrop: Nein Viskosität: 100 – 150 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend Zugscherfestigkeit (N/mm²): 20 N/mm² Verwendung: Fügeklebstoff Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 50 ml Verpackungseinheit: 12 Chemische Basis: Methacrylat Fluoreszenz: nein Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Viskosität in mPa.s: 100-150 Herstellerfarbe: grün Klebespalt max.: 0,1 mm Zugscherfestigkeit in N/mm2: 20
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerober Fügeklebstoff
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Farbe:
Grün
Fluoreszenz:
nein
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
50 ml
Handfestigkeit Stahl:
25 Minuten
Herstellerfarbe:
grün
Klebespalt max.:
0,1 mm
Klebespaltüberbrückung:
0,1 mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Marke:
LOCTITE
max. Klebespalt (mm):
0.1 mm
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 675
Thixotrop:
Nein
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Fügeklebstoff
Viskosität:
100 – 150 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
100-150
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
20 N/mm²
Zugscherfestigkeit in N/mm2:
20
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, dichtungskleber loctite, dichtungskleber, FÜGEKLEBSTOFF, 675/50ML, 330675/50ML, WELLE/NABE, HOCHFEST, FÜGEN, 234940, GRÜN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 46,99*
€ 52,15*
1 Tag
17
1
€ 3,95*
ab € 42,48*
€ 53,90*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 42,60*
€ 53,92*
Lager 8670
12
1
€ 4,90*
ab € 43,99*
€ 55,62*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 51,88*
€ 56,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,8798* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.