Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 603 Fügeklebstoff, hochfest, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 603 Fügeklebstoff, hochfest, 250 ml
Loctite 603 Fügeklebstoff, hochfest, 250 ml
Loctite 603 Fügeklebstoff, hochfest, 250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-670699000237
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142443
EAN/GTIN:
     5010266168975
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
Eigenschaften: LOCTITE® 603 ist ein hochfester Fügeklebstoff. Er wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt, besonders für Sinterlager und Anwendungen, bei denen saubere Oberflächen nicht immer gewährleistet werden können. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen. Es hat eine hohe Öltoleranz.
Weitere Informationen:
Spaltüberbrückung bis max.:
0.1 mm
Inhalt:
250 ml
Viskosität:
100 - 150 mPas
Farbe:
Grün
Handfestigkeit ca.:
8 min
Untere Einsatztemperatur:
-55 °C
Obere Einsatztemperatur:
150 °C
Zugscherfestigkeit:
>22,5 N/mm²

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 136,53*
€ 162,89*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 137,81*
€ 164,05*
7 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 140,35*
€ 166,85*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 159,14*
€ 167,66*
Lager 369
1
Frei Haus
ab € 197,77*
€ 230,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,43*
€ 269,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,79108* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.