Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 603, Anaerober Fügeklebstoff, 250 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2771c125a45c808c73609a086a8270ea
2771c125a45c808c73609a086a8270ea
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330603/250ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142443
EAN/GTIN:
     5010266168975
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
LOCTITE 603 ist ein hochfester Fügeklebstoff. Er wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt, besonders für Sinterlager und Anwendungen, bei denen saubere Oberflächen nicht immer gewährleistet werden können. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen. Es hat eine hohe Öltoleranz. Ihre Vorteile: • Hochfester Fügeklebstoff • Besonders geeignet für Sinterlager • Hohe ÖltoleranzTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerober Fügeklebstoff Chemische Basis: Methacrylat Demontage-Festigkeit: Mittel Farbe: Grün Handfestigkeit Stahl: 8 Min. Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M80/R3" max. Klebespalt (mm): 0.1 mm max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 603 Thixotrop: Ja Viskosität: 100 – 150 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: PMUC Zugscherfestigkeit (N/mm²): 22.5 N/mm² Verwendung: Fügeklebstoff Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 250ml Verpackungseinheit: 10 Fluoreszenz: ja Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Viskosität in mPa.s: 100-150 Zugscherfestigkeit in N/mm2: > 22,5 Herstellerfarbe: grün Klebespalt max.: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerober Fügeklebstoff
Chemische Basis:
Methacrylat
Demontage-Festigkeit:
Mittel
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Farbe:
Grün
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
250ml
Handfestigkeit Stahl:
8 Min.
Herstellerfarbe:
grün
Klebespalt max.:
0,1 mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M80/R3"
max. Klebespalt (mm):
0.1 mm
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 603
Thixotrop:
Ja
Verpackungseinheit:
10
Verwendung:
Fügeklebstoff
Viskosität:
100 – 150 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
100-150
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
PMUC
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
22.5 N/mm²
Zugscherfestigkeit in N/mm2:
> 22,5
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, FÜGEKLEBSTOFF, 142443, HOCHFEST, WELLE/NABE, 603/250ML, LAGERBEFESTIGUNG, FÜGEN, 330603/250ML, ÖLTOLERANT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 137,47*
€ 162,37*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 137,89*
€ 163,57*
Lager 8670
3
1
Frei Haus
ab € 140,02*
€ 166,49*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 160,40*
€ 175,01*
2 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 162,25*
€ 184,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,56008* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.