| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338395 Herst.-Nr.: 142443 EAN/GTIN: 5010266168975 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 603 ist ein hochfester Fügeklebstoff. Er wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt, besonders für Sinterlager und Anwendungen, bei denen saubere Oberflächen nicht immer gewährleistet werden können. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen. Es hat eine hohe Öltoleranz. Ihre Vorteile:• Hochfester Fügeklebstoff• Besonders geeignet für Sinterlager• Hohe Öltoleranz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 142443 | Werksnummer: | 142443 | Profil: | 250 ml | Gewicht netto Kg: | 0,302000 | Gewicht brutto Kg: | 0,302000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,47* | € 162,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,89* | € 163,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 140,02* | € 166,49* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 160,40* | € 175,01* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 162,25* | € 184,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,6416* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.750,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|