| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000165 Herst.-Nr.: 142602 EAN/GTIN: 4100630495736 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE® 495 ist ein transparenter, farbloser, niedrigviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Ethylbasis, der schnelle Klebungen erzielt (handfest in 5 - 20 Sekunden). Er eignet sich für eine Vielzahl von Materialien, u. a. Kunststoffe, Gummi und Metalle. Er kann in Verbindung mit Primer LOCTITE® SF 770 oder LOCTITE® SF 7239 auch zum Kleben von Polyolefinen eingesetzt werden. Lieferbar in 20g-, 50g- und 500g-Gebinden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 g | Viskosität: | 30 mPas | Farbe: | Transparent | Handfestigkeit ca.: | 5 - 20 Sek. | Untere Einsatztemperatur: | 120 °C | Obere Einsatztemperatur: | -40 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, tangit kunststoffkleber 500gr, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 256,93* | € 292,78* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 256,67* | € 297,86* | | | | | 19 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 259,93* | € 298,23* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 258,70* | € 300,27* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 311,90* | € 357,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,6238* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|