| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448453 Herst.-Nr.: 142602 EAN/GTIN: 4100630495736 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
495.0500 L, 142602, Sofortklebstoff 500 g Flasche Handfestigkeit 5 - 20 Sekunden Produkt 495 Typ 495. 500g,Loctite Sofortklebstoff, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 575 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, tangit kunststoffkleber 500gr, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 495, 20ml, 20gr, 20g, 495 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 257,75* | € 290,47* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 255,03* | € 295,56* | | | | | | 18 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 258,56* | € 295,87* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 258,73* | € 297,95* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 260,69* | € 301,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,51006* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|