| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000117 Herst.-Nr.: 233844 EAN/GTIN: 5010266415796 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE® 415 ist ein transparenter, farbloser, hochviskoser Sofortklebstoff auf Methylbasis. Er ist gut geeignet für Metall, geeignet für Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 ist er auch für Polyolefine geeignet. Er erreicht in 20 - 40 Sekunden Handfestigkeit. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 g | Viskosität: | 1200 mPas | Farbe: | Transparent | Handfestigkeit ca.: | 20 - 40 Sek. | Untere Einsatztemperatur: | 80 °C | Obere Einsatztemperatur: | -40 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, tangit kunststoffkleber 500gr, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 272,36* | € 311,92* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 273,60* | € 313,00* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 281,69* | € 321,49* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 321,17* | € 365,64* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 341,32* | € 385,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,68264* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|