| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023233 Herst.-Nr.: E6023233 EAN/GTIN: 4039934654283 |
| | | |
|
| | |
| Hochviskoser Sekundenkleber auf Methyl-Basis. Besonders geeignet für die Verklebung von Metallen, Keramik, Gummi und Kunststoff auf Metalloberflächen. Die langsame Aushärtung ermöglicht eine längere Nachjustierung der Fügeteile. Weitere Informationen: | | Spaltüberbrückung bis max.: | 0,012-0,2 mm | Basis: | Methyl | Festigkeit: | hochfest | Maximale Einsatztemperatur: | 80 °C | Viskosität: | 1202 - 1800 mPas | Farbe: | transparent | Viskositätsklasse: | hochviskos | Untere Einsatztemperatur: | -50 °C | Zugfestigkeit: | 25 - 30 N/mm² | Zugscherfestigkeit: | 20 - 25 N/mm² | Gebinde: | Flasche | Inhalt: | 500g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 500g, blitz kleber, sekundenkleber flasche, Schnellkleber, Alleskleber, Dicht- und Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe, Loctite 415 |
| | |
| |