| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000109 Herst.-Nr.: 111530 EAN/GTIN: 3255460234855 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE® 410 ist ein hochviskoser Sofortklebstoff auf Ethylbasis für Kunststoffe, Gummi und Metall. In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 kann er für Polyolefine eingesetzt werden. Er erreicht in 30 - 60 Sekunden Handfestigkeit. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 g | Viskosität: | 3000 mPas | Farbe: | Schwarz | Handfestigkeit ca.: | 30 - 60 Sek. | Untere Einsatztemperatur: | 80 °C | Obere Einsatztemperatur: | -40 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, tangit kunststoffkleber 500gr, kunststoffkleber, kunststoffkleber loctite |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,96* | € 483,84* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 425,54* | € 491,33* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 541,96* | € 619,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,85108* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|