Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 29-500Sekundenkleber Ethyl, schwarz, 500 g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 29-500Sekundenkleber Ethyl, schwarz, 500 g
Loxeal 29-500Sekundenkleber Ethyl, schwarz, 500 g
Loxeal 29-500Sekundenkleber Ethyl, schwarz, 500 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023240
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023240
EAN/GTIN:
     4039934654351
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Hochviskoser, schwarzer Sekundenkleber auf Basis von Ethylcyanacrylat. Für das Verkleben von Kunststoff und Gummi mit Metall. Langsame Aushärtung und hohe Festigkeit.Eigenschaften:
  • langsame Aushärtung
  • für das Verkleben von Kunststoff und Gummi mit Metall
Weitere Informationen:
Spaltüberbrückung bis max.:
0,01-0,2 mm
Basis:
Ethyl
Festigkeit:
hochfest
Maximale Einsatztemperatur:
80 °C
Viskosität:
500 - 1500 mPas
Farbe:
schwarz
Viskositätsklasse:
hochviskos
Untere Einsatztemperatur:
-50 °C
Zugfestigkeit:
19 - 25 N/mm²
Zugscherfestigkeit:
13 - 18 N/mm²
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
500g
Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g, cyanacrylat klebstoff, sekundenkleber flasche, Schnellkleber, Alleskleber, Dicht- und Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe, Loctite 410, Loctite 480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,93*
  
Preis gilt ab 500 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Gramm (ab € 0,17986* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 114,68*
€ 136,47
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 112,33*
€ 133,67
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 109,14*
€ 129,88
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 108,87*
€ 129,56
pro Flasche
ab 500 Flaschen
€ 89,93*
€ 107,02
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023324
ab € 13,42*
Zubehör
Loxeal
9-200
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.