| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000098 Herst.-Nr.: 35061000 EAN/GTIN: 4100630192062 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE® 406 ist ein Sofortklebstoff, der besonders für Anwendungen eingesetzt wird, bei denen Kunststoff und Gummi sehr schnell geklebt werden müssen. Dieses Produkt ist sehr niedrigviskos. In Verbindung mit LOCTITE Primern für Cyanacrylate kann es auch für schwer zu klebende Kunststoffe eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 g | Viskosität: | 20 mPas | Farbe: | Transparent | Handfestigkeit ca.: | 2 - 10 Sek. | Untere Einsatztemperatur: | 120 °C | Obere Einsatztemperatur: | -40 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, loctite sekundenkleber typ 406, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 36,77* | € 42,14* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 37,38* | € 43,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,02* | € 43,82* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,33* | € 44,04* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 43,88* | € 56,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,8776* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|