| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023242 Herst.-Nr.: E6023242 EAN/GTIN: 4039934654375 |
| | | |
|
| | |
| Sehr schnell aushärtender Sekundenkleber auf Basis von Ethylcyanacrylat. Niedrige Viskosität für die schnelle Verbindung von EPDM und Gummi. Weitere Informationen: | | Spaltüberbrückung bis max.: | 0,01-0,04 mm | Basis: | Ethyl | Festigkeit: | hochfest | Maximale Einsatztemperatur: | 80 °C | Viskosität: | 5 - 10 mPas | Farbe: | transparent | Viskositätsklasse: | niedrigviskos | Untere Einsatztemperatur: | -50 °C | Zugfestigkeit: | 12 - 25 N/mm² | Zugscherfestigkeit: | 13 - 18 N/mm² | Gebinde: | Flasche | Inhalt: | 500g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g, cyanacrylat klebstoff, sekundenkleber flasche, Schnellkleber, Alleskleber, Dicht- und Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe |
| | |
| |