Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670265077 Herst.-Nr.: 10604025 EAN/GTIN: 4024596025885 |
| | | |
|
| | |
| Für glatte Oberflächen.Anwendung: F 1000 ist ein Trennmittel auf Wachsbasis für Epoxydharze und Polyurethane. Es ist besonders für Entformungsprozesse von glatten, nicht saugenden Oberflächen geeignet. Weitere Informationen: | | Basis: | Wachs, lösemittelhaltig | Inhalt: | 250 ml | Farbe: | weiß | Konsistenz: | flüssig | Untere Verarbeitungstemperatur: | 15 °C | Verbrauch: | 50 bis 100 ml/m² | Obere Einsatztemperatur: | 70 °C | Obere Verarbeitungstemperatur: | 25 °C | Pack. Einheit: | Dose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,93* | € 24,50* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,57* | € 24,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,96* | € 25,68* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,93* | € 28,63* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 31,73* | € 40,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,12692* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|