Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Sprossen-Anlegeleiter, 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Traverse
Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Traverse
Artikel-Nr.:
     369-64GST11170
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     64GST11170
EAN/GTIN:
     4031405111707
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
GS-geprüft, entsprechend EU-Norm DIN EN 131-2, BetrSichv, TRBS 2121, BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.Hinweise: Besondere Vorschriften für die Benutzung von Leitern gemäß Betriebssicherheitsverordnung: Der Arbeitgeber darf Beschäftigten nur solche Leitern zur Verfügung stellen, die nach ihrer Bauart für die jeweils auszuführende Arbeit geeignet sind.Anwendung: Die Alu-Sprossen-Anlegeleiter eignet sich z. B. für Installateure, Hausmeister, Innenausbauer, in der Werkstatt, Lager u.a.Eigenschaften: Die Alu-Sprossen-Anlegeleiter ist ausgestattet mit kräftigen Holmprofilen, geriffelten Vierkantsprossen 30 x 30 mm. Leiterbreite 350 mm.Vorteile: Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe für extra sicheren Stand.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 221,81*
€ 272,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,39*
€ 272,59*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 225,24*
€ 276,65*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 230,42*
€ 289,04*
Lager 369
Frei Haus
ab € 269,69*
€ 328,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,27*
€ 390,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,92*
€ 385,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,08*
€ 361,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,77*
€ 359,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,69*
€ 320,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 84,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 84,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,185*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,745*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,315*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.