Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer SXRL 10x290 T, Inhalt 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer SXRL 10x290 T, Inhalt 50 Stück
fischer SXRL 10x290 T, Inhalt 50 Stück
fischer SXRL 10x290 T, Inhalt 50 Stück
fischer SXRL 10x290 T, Inhalt 50 Stück
fischer SXRL 10x290 T, Inhalt 50 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6275410290
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522708
EAN/GTIN:
     4048962180831
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Metalldübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Anwendung: Die Fischer Langschaftdübel SXRL-T dienen zur Befestigung leichter bis mittelschwerer Gegenstände in Beton, Mauerwerk und Porenbeton. Haupteinsatzgebiete sind Unterkonstruktionen von Wand- und Fassadenverkleidungen, Holz- und Metallkonstruktionen sowie durch die Möglichkeit der redundanten Befestigung auch Deckenabhängungen, Kabeltrassen u.v.m. Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-07/0121 für Mauerwerk, Hochlochziegel, Kalksandsteinen, Porenbeton und in Beton für redundante (Mehrfach-) Befestigungen. Für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4. Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Komplett mit vormontierten Senkkopfschrauben. Vorteile: - vormontierte Schrauben ersparen einen Arbeitsgang - variabel einsetzbar durch zusätzliche redundante Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
SXRL T
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. Nutzlänge:
240 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
290 mm
Kraftangriff:
TX 40
Nutzlänge max. Last:
200 mm
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
550
50
Frei Haus
ab € 2,314*
€ 2,844*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 3,2744*
€ 3,9844*
Lager 369
50
Frei Haus
ab € 3,6313*
€ 4,3913*
3 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 3,3597*
€ 4,4886*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 3,7576*
€ 4,5376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,3913*
€ 5,22565
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6313*
€ 4,32125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 219,565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.