Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer SXR 10x120 FUS R, Inhalt 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-6275310120
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     46343
EAN/GTIN:
     4006209463437
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Nylondübel
Der fischer Langschaftdübel SXR ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Voll- und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten. Die geringe Bohrtiefe spart Zeit und reduziert den Bohrerverschleiß. Der SXR wird mit einem Durchmesser 10 mm bis zu einer Dübellänge von 260 mm mit Sechskantkopfschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl, feuerverzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl angeboten. Die Europäische Technische Bewertung bietet zusätzliche Sicherheit.Hinweise: Dübel sind nur zugelassen in Verbindung mit den beigepackten Fischer Sicherheitsschrauben.Bei Verankerung in Porenbeton (Gasbeton) der Güte PP2, PB 2 und P3.3 dürfen die Löcher nicht gebohrt, sondern müssen mit Gasbetonstößel geschlagen werden.Hochfestere Porenbetonsteine müssen im Drehgang gebohrt werden.Anwendung:
  • Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
  • Fenster
  • Tore und Türen
  • Garderoben
  • Küchenhängeschränke
  • Kanthölzer
  • Balken
  • TV-Konsolen
  • Wandbekleidungen
  • Metallwinkel
  • Metallhalterungen
  • Kabelkanäle
  • Kabelrinnen.
BaustoffeGeeignet für: Beton C12/15; Hochlochziegel; Hohlblock aus Leichtbeton; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Porenbeton; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Vollziegel; Wärmedämmblöcke; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-07/0121Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Sehr geringe Verankerungstiefe. Integrierte Einschlagsicherung verhindert vorzeitiges Aufspreizen. Komplett mit vormontierten Sechskantschrauben und angepresster Unterlegscheibe. Schraubenantrieb: SW13.Vorteile: Die spezielle Funktionsweise ermöglicht bei einer Verankerungstiefe von nur 50 mm den Einsatz in Voll- und Lochbaustoffen und sorgt so für eine wirtschaftliche Befestigung; Die ETA-Bewertung deckt den Einsatz in verschiedenen Voll- und Lochbaustoffen ab und garantiert damit eine sichere Befestigung.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blk
Güte:
R
Max. Nutzlänge:
70 mm
Typ:
SXR FUS R
Material:
nicht rostender Stahl
Kopfform:
Sechskantkopf mit U-Scheibe
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Kraftangriff:
TX 40 / SW 19
Nutzlänge max. Last:
70 mm
Dübellänge:
120 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 102,295*
€ 128,88*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 106,435*
€ 129,455*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,11*
€ 141,22*
3 Tage
1150
€ 6,40*
ab € 117,43*
€ 141,88*
Lager 369
Frei Haus
ab € 132,62*
€ 159,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,14*
€ 189,3766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,95*
€ 184,3905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,85*
€ 174,7515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,25*
€ 168,0875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,62*
€ 157,8178
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.