Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat UHB-INJECT-A L M8x60/30 A4 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat UHB-INJECT-A L M8x60/30 A4 (10)
Upat UHB-INJECT-A L M8x60/30 A4 (10)
Upat UHB-INJECT-A L M8x60/30 A4 (10)
Artikel-Nr.:
     369-626214522552
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     546941
EAN/GTIN:
     4000657023946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
verbundanker upat
Der Upat Verbundanker UHB steht im System mit dem Hochleistungs-Injektionsmörtel UPM 66 für höchste Ansprüche und eine ideale Montage. Das Verbundankersystem mit dem breiten Zulassungspaket ermöglicht geringste Achs- und Randabstände und verkürzt die Montagezeit. Besonders eignet sich der Verbundanker für die Befestigung von höchsten Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, wie z.B. bei Geländern, Masten und Stahlkonstruktionen.Anwendung:
  • Brückengeländer
  • Pumpen
  • Hebebühnen
  • Hebebühnen
  • Balkongeländer
  • Treppengeländer
  • Stahlträger
  • Hochregal
  • Silos.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15.Vorteile: Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton ab; Geeignet für Brückengeländer nach Richtzeichnung GEL 14; Geringste Achs- und Randabstände durch eine spreizdruckfreie Verankerung und höchsten Reibungskräften; Sicheres Nachspreizverhalten durch spezielle Ankergeometrie; Verkürzte Montagezeit durch Verwendung von Hohlbohrern.
Weitere Informationen:
Typ:
UHB-INJECT A4
Länge:
108 mm
Nutzlänge:
30 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Kraftangriff (Ankerstange):
-
Kraftangriff (Mutter):
SW 13
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Anschlussgewinde:
M 8
Weitere Suchbegriffe: klebeanker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 2,7951*
€ 3,6751*
2 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 4,79*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,8097*
€ 5,1349*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 3,99*
€ 5,24*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6751*
€ 4,37337
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6651*
€ 4,36147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4251*
€ 4,07587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3051*
€ 3,93307
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2051*
€ 3,81407
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7951*
€ 3,32617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,751* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.