Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M 8x 60/ 30 A4 STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M 8x 60/ 30 A4 STRECKE
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M 8x 60/ 30 A4 STRECKE
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M 8x 60/ 30 A4 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4000657023946
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     546941
EAN/GTIN:
     4000657023946
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
verbundanker upat
Verbundanker UHB-INJECT-A L (lang), Edelstahl R • Vielseitig einsetzbar mit chemischer Befestigung • Höchste Lastaufnahme und ideale Montage • Breites Zulassungspaket mit ETA Option 1, GEL 14 und Feuerresistenz R120 • Typische Anwendungen z.B. Geländer, Masten und Stahlkonstruktionen • Langversion für besonders starken Halt • Verbundankersystem UHB mit Hochleistungs-Injektionsmörtel UPM 66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Länge:
108 mm
Gewinde:
M8
Schlüsselweite:
13 mm
Verankerungstiefe:
60 mm
Bohrernenn-Ø:
10 mm
Bohrlochtiefe:
66 mm
Nutzlänge max.:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: klebeanker, Ankersystem, Hochleistungs-Injektionsmörtel, Upat, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,7751*
€ 3,6151*
3 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 4,71*
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,8297*
€ 5,0449*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 3,98*
€ 5,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,0449*
€ 6,00343
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8949*
€ 5,82493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6118*
€ 5,48804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5418*
€ 5,40474
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,4318*
€ 5,27384
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,3797*
€ 5,21184
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,8297*
€ 4,55734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,449* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.