Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Nageldübel N 6x40/10 S (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Nageldübel N 6x40/10 S (100)
fischer Nageldübel N 6x40/10 S (100)
fischer Nageldübel N 6x40/10 S (100)
fischer Nageldübel N 6x40/10 S (100)
fischer Nageldübel N 6x40/10 S (100)
Artikel-Nr.:
     369-6244610100
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     48788
EAN/GTIN:
     4006209487884
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer Nagelschraube aus galvanisch verzinktem oder nicht rostendem Stahl. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Putz- und Wandanschlüssen sowie Kabel- und Rohrschellen in allen Baustoffen.Hinweise: Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteg voll erfasst.Anwendung:
  • Unterkonstruktionen aus Holz
  • Wandanschluss- und Putzprofile
  • Kabel- und Rohrschellen
  • Lochbänder.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Mauerziegel; Naturstein; Vollstein aus Leichtbeton; Porenbeton; Vollgips-Platten; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Hohlblock aus Leichtbeton.Vorteile: Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage; Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage; Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage; Das breite Sortiment an Durchmessern und Nutzlängen bietet den richtigen Dübel für jede Befestigung.
Weitere Informationen:
Typ:
N-S
Nutzlänge:
30 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Dübellänge:
40 mm
Kraftangriff:
PZ 2
Kopfform:
Senkkopf
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
55 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,0616*
€ 0,089*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0605*
€ 0,0942*
8 Tage
825
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0658*
€ 0,0952*
4 Tage
200
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0691*
€ 0,1005*
Lager 369
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0852*
€ 0,1219*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.