Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindnietmutter Senkkopf, Rundschaft, M 10x19, AL, KB: 1,5-4,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesipa Blindnietmutter Senkkopf, Rundschaft, M 10x19, AL, KB: 1,5-4,5
Gesipa Blindnietmutter Senkkopf, Rundschaft, M 10x19, AL, KB: 1,5-4,5
Artikel-Nr.:
     369-6241011019
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     6412432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter gesipa
senkkopf blindnietmutter
Eigenschaften: Aluminium: Senkkopf, mit glattem Schaft, offen.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
Gesipa BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Senkkopf
Schaftform:
Rundschaft, glatt
Durchmesser:
10 mm
Material:
Aluminium
Länge:
19 mm
Güte:
AL
Beschichtung:
blk
Klemmbereich min.:
1.5 mm
Klemmbereich max.:
4.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gesipa, Einnietmutter, offene Nietmutter, Standard Blindnietmutter, Gewindeniet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26752*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,35752*
€ 0,42545
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34752*
€ 0,41355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33752*
€ 0,40165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32752*
€ 0,38975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,31752*
€ 0,37785
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,26752*
€ 0,31835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.