| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62085531 Herst.-Nr.: 10100021 EAN/GTIN: 4049563001426 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Um eine optimale Verknotung zu erreichen, muss die Schraubenlänge wie folgt ausgewählt werden: Dübellänge + eventuell vorhandenen nichttragenden Materialien wie z. B. Putz + Stärke des Anbauteils + mind.1 x Schraubendurchmesser. Der gewindelose Teil der Schraube darf nicht länger als das Anbauteil sein.Anwendung: Die Tox TRI Universaldübel ermöglichen eine sichere Verankerung in fast allen Baustoffen. Haupteinsatzgebiete sind Anwendungen in Beton, Gasbeton, Volllochziegel, Kalksandsteine sowie Gipskartonplatten.Eigenschaften: Aus PE Polyethylen. 3-fach geteilter Dübelkörper mit 2-facher Mitdrehsicherung am Dübelhals und am Dübelkörper. Tox TRI Allzweckdübel verspreizen sich in Vollbaustoffen bzw. verspreizen und verknoten sich bei Loch- und Plattenbaustoffen.Vorteile: - ein Dübel für fast alle Baustoffe (nicht für zulassungsrelevante Montagen)- universelles Funktionsprinzip ermöglicht sowohl Verspreizen als auch Verknoten. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 5 | Durchmesser: | 5 mm | Länge: | 31 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,0239* | € 0,0353* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,0271* | € 0,0399* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0274* | € 0,0414* | | | | Lager 369 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,0282* | € 0,0415* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 9,00* | ab € 0,0289* | € 0,0425* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|