Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Lochband LBK 27 (5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-62079555
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     79555
EAN/GTIN:
     4006209795552
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Das fischer Lochband LBV / LBK ist für die einfache Befestigung von Rohrleitungen an den Untergrund geeignet. Dabei lässt sich das Lochband jedem Rohrdurchmesser flexibel anpassen.Es kann mit der Blechschere abgelängt werden. Am Boden kann es mit dem fischer Einschlagnagel ED befestigt werden. fischer bietet das Lochband in verzinkter oder kunststoffummantelter Ausführung in unterschiedlichen Bandbreiten von 12 - 27 mm. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.Anwendung:
  • Stahlband mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage in verzinkter Ausführung LBV oder kunststoffummantelter Ausführung LBK
  • Für Deckenabhängung an Beton passt der fischer Nagelanker FNA
  • Zur Befestigung an Gewindestangen fischer Rohraufhänger RAH verwenden.
BaustoffeGeeignet für: Beton.Vorteile: Die Blechstärken und Kunststoffmantel der Lochbänder erlauben ein einfaches Ablängen mittels Blechschere; Die Lochgeometrie der Lochbänder lässt die Bodenbefestigung mit dem fischer Einschlagnagel ED im System zu.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Typ:
LBK
Lochdurchmesser:
8,5 mm
Stärke:
2.4 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Länge:
10 m
Ausführung:
Schutzmantel aus Polyethylen
Breite B:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: lochband fischer, lochband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 15,37*
€ 20,24*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,12*
€ 20,40*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,758*
€ 21,248*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,50*
ab € 19,78*
€ 24,83*
Lager 369
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,33*
€ 25,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 127,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.