Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband kunststoffummantelt LBK 27/5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25996726
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079555
EAN/GTIN:
     4006209795552
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

Lochband kunststoffummantelt LBK 27/5m

Das fischer Lochband LBK mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage in kunststoffummantelter Ausführung. Die Blechstärken der Lochbänder erlauben ein einfaches Ablängen mittels Blechschere. Die Lochgeometrie der Lochbänder ermöglicht die Bodenbefestigung mit dem fischer Einschlagnagel ED.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
27 mm
Farbe:
sonstige
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforation:
rund
Perforationsdurchmesser:
8,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lochband fischer, lochband, Montageband, Spannband, Mehrzwecklochband, Band
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 15,27*
€ 20,21*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,05*
€ 20,38*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,688*
€ 21,228*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,50*
ab € 19,68*
€ 24,78*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,29*
€ 25,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 101,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.