Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Dübel S 16 H 135 R (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-62059188
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     59188
EAN/GTIN:
     4006209591888
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Rahmendübel
Schraubanker
Der fischer Dübel S 16 H R ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Standard-Gerüstverankerung GS 12 in Lochstein und Porenbeton. Das optimale Zusammenwirken von Dübel und Gerüstverankerung und die Verankerungstiefe von 90 mm schaffen ein Plus an Sicherheit. Die Spreizflügel verhindern beim Eindrehen der Gerüstverankerung ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Standard-Gerüstverankerung spreizt der Dübel in zwei Richtungen auf und verankert sicher im Baustoff. Durch das Drehen des Dübels können die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden, wodurch auch randnahe Befestigungen möglich sind.Anwendung:
  • Fassadengerüste
  • Seile
  • Ketten
  • Rankgerüste
  • Leuchten
  • Wäscheleinen
  • Blumenampeln.
BaustoffeGeeignet für: Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Porenbeton.Vorteile: Das optimale Zusammenwirken von Gerüstöse und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit; Die Verankerungstiefe von 90 mm bietet besondere Vorteile bei der Verankerung in Lochstein und Porenbeton.
Weitere Informationen:
Effektive Verankerungstiefe:
90 mm
Max. Nutzlänge:
45 mm
Typ:
S 16 H R
passend zu:
GS 12
Material:
Nylon
Bohrernenndurchmesser d0:
16 mm
Dübellänge:
135 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 26,86*
€ 35,07*
€ 4,90*
ab € 30,01*
€ 40,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,25*
€ 40,69*
3 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 31,59*
€ 40,90*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 35,845*
€ 46,305*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,305*
€ 55,10295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,745*
€ 54,43655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,235*
€ 51,44965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,085*
€ 48,89115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,535*
€ 47,04665
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,845*
€ 42,65555
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7169* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.