Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heco MMS-plus I 7,5x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Masszeichnung
Einbauzeichnung
Antriebszeichnung
Logo ETA 15/0784
Logo Feuerwiderstandsklasse F120/R120
Logo Sprinkler
Artikel-Nr.:
     369-620562600031
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     48698
EAN/GTIN:
     4019787486989
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Innengewindeanker
Schraubanker
Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.Hinweise: Vor dem Einbringen des Schraubankers stets das Bohrloch gründlich reinigen.Anwendung:
  • Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton.
  • Haupteinsatzgebiete sind Befestigungen im gesamten Bereich der Haustechnik, des Innenausbaus, aber auch temporäre Befestigungen wie Schalungsstützen oder Kernbohrgeräte.
BaustoffeGeeignet für: Beton, gerissen und ungerissen; Klinker; Naturstein; Vollziegel; KalksandsteinBauaufsichtlich zugelassen: ETA-15/0784, ETA-15/0785Fußnote: *) Kombigewinde M 8 / M 10 x 23 mm.Vorteile:
  • Der montagefreundliche Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern
  • Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
  • Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
  • Maschinell setzbar und sofort belastbar
  • Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
  • Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
  • Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Max. Klemmstärke tfix:
25 mm
Typ:
Multi-Monti-plus I
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Länge:
60 mm
Kopfform:
Anschlussmuffe M8
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
50 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Durchmesser:
7,5 mm
Kraftangriff:
SW 13
Nutzlänge max. Last:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubanker 7,5x60, innengewindeanker, Betonschrauben
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5912*
€ 0,7912*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,78*
€ 30,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 24,20*
€ 33,085*
Lager 369
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 28,075*
€ 37,355*
2 Tage
20
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,735*
€ 38,065*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,355*
€ 44,45245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,405*
€ 39,75195
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,335*
€ 37,28865
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,395*
€ 36,17005
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 29,525*
€ 35,13475
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 28,075*
€ 33,40925
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.