Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO-MMSplus-I 7,5x60/ 5/ 25 SW13 zn-bl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HECO-MMSplus-I 7,5x60/ 5/ 25 SW13 zn-bl
HECO-MMSplus-I 7,5x60/ 5/ 25 SW13 zn-bl
HECO-MMSplus-I 7,5x60/ 5/ 25 SW13 zn-bl
HECO-MMSplus-I 7,5x60/ 5/ 25 SW13 zn-bl
HECO-MMSplus-I 7,5x60/ 5/ 25 SW13 zn-bl
HECO-MMSplus-I 7,5x60/ 5/ 25 SW13 zn-bl
Artikel-Nr.:
     214G-4019787486989
Hersteller:
     HECO-Schrauben
Herst.-Nr.:
     48698
EAN/GTIN:
     4019787486989
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Innengewindeanker
Schraubanker
MULTI-MONTI-plus I, Innengewindeanker, blau verzinkt • Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern • Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen • Bis zu drei Setztiefen • Maschinell setzbar und sofort belastbar • Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche • Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß • Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10 • ETA-15/0784 und ETA-15/0785 SW = Schlüsselweite
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Abmessung:
7,5 x 60 mm
Bohr-Ø:
6 mm
Neu-Kennzeichen:
N
SW:
13 mm
Anschlussgewinde:
M8 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubanker 7,5x60, innengewindeanker, MMS, MULTI, MONTI, plus, Betonschraube, Anker, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5912*
€ 0,7912*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,78*
€ 30,71*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 24,20*
€ 33,085*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 28,075*
€ 37,355*
2 Tage
20
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,735*
€ 38,065*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,085*
€ 39,37115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,73*
€ 34,1887
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 24,20*
€ 28,798
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.