Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindnietmutter Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 10x19, ST, verzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesipa Blindnietmutter Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 10x19, ST, verzinkt,
Gesipa Blindnietmutter Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 10x19, ST, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     369-62041011019
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     6422438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter gesipa
senkkopf blindnietmutter
Eigenschaften: Stahl verzinkt: Senkkopf, mit gerändeltem Schaft offen.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
Gesipa BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Senkkopf
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Länge:
19 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Klemmbereich min.:
1.5 mm
Klemmbereich max.:
4.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gesipa, Einnietmutter, offene Nietmutter, Standard Blindnietmutter, Gewindeniet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35737*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,47737*
€ 0,56807
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46737*
€ 0,55617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44737*
€ 0,53237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43737*
€ 0,52047
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,42737*
€ 0,50857
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,35737*
€ 0,42527
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.