Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 8x20, ST, verzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 8x20, ST, verzinkt,
Gesipa Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 8x20, ST, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     369-6204100820
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     6420427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter m8x11x18,...
kleinkopf blindnietmutter
Eigenschaften: Stahl verzinkt: Flachkopf, mit gerändeltem Schaft offen.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
Gesipa BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Flachkopf
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Länge:
20 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Klemmbereich min.:
3 mm
Klemmbereich max.:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: flachkopf-blindnietmutter gesipa, Einnietmutter, offene Nietmutter, Standard Blindnietmutter, Gewindeniet, Gesipa
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,2329*
€ 0,2629*
16 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,23756*
€ 0,27335*
Lager 369
100
€ 5,00*
ab € 0,21404*
€ 0,27404*
7 Tage
595
100
€ 4,79*
ab € 0,22981*
€ 0,28981*
4 Tage
unbekannt
100
€ 5,95*
ab € 0,2398*
€ 0,2998*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27404*
€ 0,32611
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26404*
€ 0,31421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25404*
€ 0,30231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24404*
€ 0,29041
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23404*
€ 0,27851
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,21404*
€ 0,25471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,404* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.