Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62030147 Herst.-Nr.: 566672 EAN/GTIN: 4006209301470 |
| |
|
| | |
| Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl. Der FHY ist ideal für die Verankerung von Rohrleitungen, Kabeltrassen, Lüftungsleitungen in Spannbeton-Hohlplatten im Innen- und Außenbereich. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bietet ein Plus an Sicherheit. Der Hohldeckenanker wird in der Vorsteckmontage mit der Hand ins Bohrloch gesetzt und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Baustoffes eingetrieben. Die einfache Montage spart Zeit. Der angeprägte Rand verhindert ein Tieferrutschen der Ankerhülse in den Hohlraum und erleichtert die Montage. Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen. Im Hohlraum spreizt diese auf und im Vollbaustoff verspannt sich diese gegen die Bohrlochwand.Anwendung: - Rohrleitungen
- Kabeltrassen
- Lüftungsleitungen
- Sprinkleranlagen
- Abgehängte Decken
- Konsolen
- Stahlkonstruktionen
- Holzkonstruktionen.
Vorteile: Durch das Wirkprinzip des Ankers kann der FHY im Hohlraum oder im Vollbaustoff bis zu 5 cm an die Spannlitze heran eingesetzt werden. Dies sorgt für höchste Flexibilität und Montagefreundlichkeit; Der angeprägte Rand verhindert ein Tieferrutschen der Ankerhülse in den Hohlraum und ermöglicht so eine problemlose Montage; Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage; Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung. Weitere Informationen: | | Typ: | FHY A4 | Min. Einschraubtiefe: | 43 mm | Material: | nicht rostender Stahl | Güte: | A4 | Beschichtung: | blk | Innengewinde: | M 8 | Min. Bohrlochtiefe: | 60 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 12 mm | Dübellänge: | 43 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 173,90* | € 206,27* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,845* | € 213,065* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 184,26* | € 217,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,3875* | € 218,0975* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 194,2025* | € 228,6525* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,1938* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|