Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104493116 Herst.-Nr.: 30146 EAN/GTIN: 4006209301463 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 12 mm | | Länge (mm) | 43 mm | | Bohrlochdurchmesser | 12 mm | | Mindestbohrlochtiefe | 60 mm | Merkmale | Produkttyp | Anker mit Gewinde | | Geeignet für Materialien | Beton | | Material | Verzinkter Stahl | | Verbindender thread type | M8 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,905* | € 2,415* | | | | | | | | | | 25 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 2,20* | € 2,75* | | | | | | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,00* | ab € 2,5188* | € 3,1288* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 2,569* | € 3,189* | | | | | | | | 25 | | pro Kartonage | € 3,19* | ab € 2,7023* | € 3,3523* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 60,375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|