Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Zylindervorhangschloss, mit 4 Schlüssel, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Zylindervorhangschloss, mit 4 Schlüssel, 50 mm
Präzisions-Zylindervorhangschloss, mit 4 Schlüssel, 50 mm
Artikel-Nr.:
     369-61605550
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     85/50
EAN/GTIN:
     4003318023927
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Eigenschaften: Aus massivem Messing, mit gehärtetem Stahlbügel. Doppelte, starke, beidseitige Bügelverriegelung, Stiftzuhaltungen, sehr große Schließverschiedenheiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 4 Schlüssel
Länge:
77 mm
Breite:
-
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, Zylindervorhangschloß, Sicherheitsschloß, Steckschloß, Zahlenschloß, Diskussschloß, Bolzenschloß, Hangschloß, Stahlbügelschloß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 22,21*
€ 30,14*
30 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 28,27*
€ 35,54*
1
€ 4,90*
ab € 27,08*
€ 37,80*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.